Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugschlauch (bis +170°C); Ø 125mm; L:6m; CP HYP 450


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Saugschlauch (bis +170°C); Ø 125mm; L:6m; CP HYP 450
Saugschlauch (bis +170°C); Ø 125mm; L:6m; CP HYP 450
Saugschlauch (bis +170°C); Ø 125mm; L:6m; CP HYP 450
Artikel-Nr.:
     3551-45001250000-6
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     450-0125-0000-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645240675
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
Klemmprofilschlauch, (bis +170°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • Industriewaschmaschine: Lufttrocknungsschlauch
  • Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
  • Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 4:1
  • vibrationsfest
  • sehr gut hitzebeständig
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 170°C
Weitere Informationen:
Länge_m:
6 m
Marke:
CP
Durchmesserbereich:
5" / 125-127mm
Temp. max. Celsius:
170
Überdruck:
0,260 bar
Ø-Innen:
125 mm
Biegeradius:
34 mm
Gewicht:
1,270 kg/m
Temp. min. Celsius:
-40
Medium:
Gas | Staub
Ø-Außen:
137 mm
Unterdruck:
0,085 bar
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
76
6
pro Meter
€ 7,95*
ab € 44,535*
€ 52,305*
2 Tage
5
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 53,85*
€ 66,96*
2 Tage
4
3
pro Meter
€ 5,59*
ab € 55,50*
€ 68,97*
26 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,95*
ab € 41,22*
€ 71,81*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 258,62*
€ 295,95*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 52,305*
€ 62,24295
pro Meter
ab 10 Meter
€ 49,495*
€ 58,89905
pro Meter
ab 20 Meter
€ 48,545*
€ 57,76855
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 44,535*
€ 52,99665
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Meter
Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 313,83* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.