Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgasschlauch, vibrationsfest, äußeres Schutzprofil; Ø 125mm; L:5m; CP HYP 450 PROTECT


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Abgasschlauch, vibrationsfest, äußeres Schutzprofil; Ø 125mm; L:5m; CP HYP 450 PROTECT
Abgasschlauch, vibrationsfest, äußeres Schutzprofil; Ø 125mm; L:5m; CP HYP 450 PROTECT
Abgasschlauch, vibrationsfest, äußeres Schutzprofil; Ø 125mm; L:5m; CP HYP 450 PROTECT
Artikel-Nr.:
     3551-45001257500-5
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     450-0125-7500-0000000500
EAN/GTIN:
     4049645240880
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abgasschlauch
Klemmprofilschlauch
abgasschlauch 5m
abgasschlauch
Abgasschlauch, vibrationsfest, äußeres Schutzprofil Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße Gase
  • Abgasabsaugung, Absaugung von Motorabgasen: Abgasschlauchaufroller, Saugschlitzkanal, Überflurabsauganlage, Unterflurabsauganlage
  • Motorprüfstand, Abgasmessung
Eigenschaften:
  • äußeres Schutzprofil aus elastischem Material
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar
  • vibrationsfest
  • sehr gut hitzebeständig
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • inkl. 1 Schellenabdeckband und 2 Endkappen
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • Abgastemperaturen bis 200°C *
  • * bei korrekter Verwendung von Abgastrichtern und ausreichender Frischluftzufuhr (ca. 50%).
Weitere Informationen:
Ø-Innen:
125 mm
Länge_m:
5 m
Ø-Außen:
139 mm
Überdruck:
0,260 bar
Unterdruck:
0,085 bar
Biegeradius:
70 mm
Durchmesserbereich:
5" / 125-127mm
Marke:
CP
Medium:
Gas
Temp. max. Celsius:
200
Gewicht:
1,270 kg/m
Weitere Suchbegriffe: abgasschlauch norres
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
10 Tage
76
5
pro Meter
€ 7,95*
ab € 52,32*
€ 59,74*
17 Tage
nicht lagernd
5
pro Box
Frei Haus
ab € 55,978*
€ 63,668*
13 Tage
nicht lagernd
5
pro Box
€ 9,80*
ab € 57,236*
€ 65,116*
1 Tag
5
5
pro Box
Frei Haus
ab € 63,43*
€ 71,98*
4 Tage
25
5
pro Box
Frei Haus
ab € 65,348*
€ 74,068*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 59,74*
€ 71,0906
pro Meter
ab 10 Meter
€ 59,07*
€ 70,2933
pro Meter
ab 25 Meter
€ 57,58*
€ 68,5202
pro Meter
ab 50 Meter
€ 55,76*
€ 66,3544
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 52,32*
€ 62,2608
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 298,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.