Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgasschlauch, vibrationsfest, äußeres Schutzprofil; Ø 125mm; L:6m; CP HYP 450 PROTECT


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Abgasschlauch, vibrationsfest, äußeres Schutzprofil; Ø 125mm; L:6m; CP HYP 450 PROTECT
Abgasschlauch, vibrationsfest, äußeres Schutzprofil; Ø 125mm; L:6m; CP HYP 450 PROTECT
Abgasschlauch, vibrationsfest, äußeres Schutzprofil; Ø 125mm; L:6m; CP HYP 450 PROTECT
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645240897
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     450-0125-7500-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645240897
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abgasschlauch
Klemmprofilschlauch
abgasschlauch norres
abgasschlauch
Abgasschlauch, vibrationsfest, äußeres Schutzprofil Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße Gase
  • Abgasabsaugung, Absaugung von Motorabgasen: Abgasschlauchaufroller, Saugschlitzkanal, Überflurabsauganlage, Unterflurabsauganlage
  • Motorprüfstand, Abgasmessung
Eigenschaften:
  • äußeres Schutzprofil aus elastischem Material
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar
  • vibrationsfest
  • sehr gut hitzebeständig
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • inkl. 1 Schellenabdeckband und 2 Endkappen
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • Abgastemperaturen bis 200°C *
  • * bei korrekter Verwendung von Abgastrichtern und ausreichender Frischluftzufuhr (ca. 50%).
Weitere Informationen:
Biegeradius:
70 mm
Gewicht:
1,270 kg/m
Medium:
Gas
Unterdruck:
0,085 bar
Durchmesserbereich:
5" / 125-127mm
Temp. max. Celsius:
200
Überdruck:
0,260 bar
Länge_m:
6 m
Marke:
CP
Ø-Innen:
125 mm
Ø-Außen:
139 mm
Weitere Suchbegriffe: abgasschlauch 10m
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,589*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 87,08*
€ 103,63
pro Meter
ab 2 Meter
€ 85,28*
€ 101,48
pro Meter
ab 5 Meter
€ 81,07*
€ 96,47
pro Meter
ab 10 Meter
€ 63,499*
€ 75,56381
pro Meter
ab 500 Meter
€ 56,589*
€ 67,34091
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.