Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgasschlauch, vibrationsfest, äußeres Schutzprofil; Ø 125mm; L:15m; CP HYP 450 PROTECT


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Abgasschlauch, vibrationsfest, äußeres Schutzprofil; Ø 125mm; L:15m; CP HYP 450 PROTECT
Abgasschlauch, vibrationsfest, äußeres Schutzprofil; Ø 125mm; L:15m; CP HYP 450 PROTECT
Abgasschlauch, vibrationsfest, äußeres Schutzprofil; Ø 125mm; L:15m; CP HYP 450 PROTECT
Artikel-Nr.:
     8685-1201103368
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     450-0125-7500-0000001500
EAN/GTIN:
     4049645240965
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abgasschlauch
Klemmprofilschlauch
abgasschlauch norres
abgasschlauch
Abgasschlauch, vibrationsfest, äußeres Schutzprofil Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße Gase
  • Abgasabsaugung, Absaugung von Motorabgasen: Abgasschlauchaufroller, Saugschlitzkanal, Überflurabsauganlage, Unterflurabsauganlage
  • Motorprüfstand, Abgasmessung
Eigenschaften:
  • äußeres Schutzprofil aus elastischem Material
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar
  • vibrationsfest
  • sehr gut hitzebeständig
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • inkl. 1 Schellenabdeckband und 2 Endkappen
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • Abgastemperaturen bis 200°C *
  • * bei korrekter Verwendung von Abgastrichtern und ausreichender Frischluftzufuhr (ca. 50%).
Weitere Informationen:
Ø-Außen:
139 mm
Gewicht:
1,270 kg/m
Länge_m:
15 m
Ø-Innen:
125 mm
Biegeradius:
70 mm
Überdruck:
0,260 bar
Marke:
CP
Durchmesserbereich:
5" / 125-127mm
Temp. max. Celsius:
200
Unterdruck:
0,085 bar
Medium:
Gas
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8685
nicht lagernd
15
pro Box
Frei Haus
ab € 55,88867*
€ 60,03867*
10 Tage
76
15
pro Meter
Frei Haus
ab € 55,972*
€ 60,202*
13 Tage
nicht lagernd
15
pro Box
Frei Haus
ab € 57,16534*
€ 61,35534*
17 Tage
nicht lagernd
15
pro Box
Frei Haus
ab € 63,43*
€ 67,64*
4 Tage
75
15
pro Box
Frei Haus
ab € 65,18934*
€ 69,55934*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Boxen
€ 60,03867*
€ 71,44602
pro Box
ab 30 Boxen
€ 59,30867*
€ 70,57732
pro Box
ab 75 Boxen
€ 57,09867*
€ 67,94742
pro Box
ab 150 Boxen
€ 56,36867*
€ 67,07872
pro Box
ab 7500 Boxen
€ 55,88867*
€ 66,50752
pro Box
1 Box enthält 1 Meter (ab € 55,88867* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Boxen
Mindestbestellmenge: 15 Boxen ( entspricht € 900,58005* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.