Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugschlauch (bis +170°C); Ø 130mm; L:3m; CP HYP 450


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Saugschlauch (bis +170°C); Ø 130mm; L:3m; CP HYP 450
Saugschlauch (bis +170°C); Ø 130mm; L:3m; CP HYP 450
Saugschlauch (bis +170°C); Ø 130mm; L:3m; CP HYP 450
Artikel-Nr.:
     3551-45001300000-3
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     450-0130-0000-0000000300
EAN/GTIN:
     4049645241351
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Klemmprofilschlauch, (bis +170°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • Industriewaschmaschine: Lufttrocknungsschlauch
  • Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
  • Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 4:1
  • vibrationsfest
  • sehr gut hitzebeständig
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 170°C
Weitere Informationen:
Ø-Innen:
130 mm
Medium:
Gas | Staub
Ø-Außen:
142 mm
Biegeradius:
34 mm
Temp. min. Celsius:
-40
Länge_m:
3 m
Marke:
CP
Gewicht:
1,320 kg/m
Durchmesserbereich:
- / 130mm
Temp. max. Celsius:
170
Überdruck:
0,255 bar
Unterdruck:
0,075 bar
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
76
3
pro Meter
€ 7,95*
ab € 49,63667*
€ 61,99667*
1 Tag
4
3
pro Meter
€ 5,59*
ab € 59,84*
€ 74,27*
3 Tage
5
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 59,43*
€ 74,27*
4 Tage
5
3
pro Stück
€ 6,90*
ab € 55,43*
€ 76,41*
25 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,95*
ab € 44,50*
€ 76,93*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 61,99667*
€ 73,77604
pro Meter
ab 5 Meter
€ 58,55667*
€ 69,68244
pro Meter
ab 10 Meter
€ 55,60667*
€ 66,17194
pro Meter
ab 20 Meter
€ 55,06667*
€ 65,52934
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 49,63667*
€ 59,06764
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 185,99001* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.