Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgasschlauch, vibrationsfest, äußeres Schutzprofil; Ø 150mm; L:5m; CP HYP 450 PROTECT


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Abgasschlauch, vibrationsfest, äußeres Schutzprofil; Ø 150mm; L:5m; CP HYP 450 PROTECT
Abgasschlauch, vibrationsfest, äußeres Schutzprofil; Ø 150mm; L:5m; CP HYP 450 PROTECT
Abgasschlauch, vibrationsfest, äußeres Schutzprofil; Ø 150mm; L:5m; CP HYP 450 PROTECT
Artikel-Nr.:
     3551-45001507500-5
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     450-0150-7500-0000000500
EAN/GTIN:
     4049645242075
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abgasschlauch
Klemmprofilschlauch
abgasschlauch 5m
abgasschlauch
Abgasschlauch, vibrationsfest, äußeres Schutzprofil Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße Gase
  • Abgasabsaugung, Absaugung von Motorabgasen: Abgasschlauchaufroller, Saugschlitzkanal, Überflurabsauganlage, Unterflurabsauganlage
  • Motorprüfstand, Abgasmessung
Eigenschaften:
  • äußeres Schutzprofil aus elastischem Material
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar
  • vibrationsfest
  • sehr gut hitzebeständig
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • inkl. 1 Schellenabdeckband und 2 Endkappen
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • Abgastemperaturen bis 200°C *
  • * bei korrekter Verwendung von Abgastrichtern und ausreichender Frischluftzufuhr (ca. 50%).
Weitere Informationen:
Durchmesserbereich:
6" / 150-152mm
Marke:
CP
Medium:
Gas
Gewicht:
1,270 kg/m
Länge_m:
5 m
Ø-Innen:
150 mm
Ø-Außen:
164 mm
Unterdruck:
0,050 bar
Biegeradius:
81 mm
Temp. max. Celsius:
200
Überdruck:
0,165 bar
Weitere Suchbegriffe: abgasschlauch norres
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
10 Tage
76
5
pro Meter
€ 7,95*
ab € 60,382*
€ 68,372*
17 Tage
nicht lagernd
5
pro Box
Frei Haus
ab € 64,756*
€ 73,256*
13 Tage
nicht lagernd
5
pro Box
€ 9,80*
ab € 66,02*
€ 74,94*
1 Tag
5
5
pro Box
Frei Haus
ab € 73,28*
€ 82,73*
2 Tage
nicht lagernd
5
pro Box
Frei Haus
ab € 75,96*
€ 85,41*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 68,372*
€ 81,36268
pro Meter
ab 10 Meter
€ 67,862*
€ 80,75578
pro Meter
ab 25 Meter
€ 66,052*
€ 78,60188
pro Meter
ab 50 Meter
€ 64,022*
€ 76,18618
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 60,382*
€ 71,85458
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 341,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.