Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugschlauch (bis +170°C); Ø 160mm; L:6m; CP HYP 450


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Saugschlauch (bis +170°C); Ø 160mm; L:6m; CP HYP 450
Saugschlauch (bis +170°C); Ø 160mm; L:6m; CP HYP 450
Saugschlauch (bis +170°C); Ø 160mm; L:6m; CP HYP 450
Artikel-Nr.:
     3551-45001600000-3
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     450-0160-0000-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645242730
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Klemmprofilschlauch, (bis +170°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • Industriewaschmaschine: Lufttrocknungsschlauch
  • Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
  • Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 4:1
  • vibrationsfest
  • sehr gut hitzebeständig
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 170°C
Weitere Informationen:
Marke:
CP
Durchmesserbereich:
6.3" / 160mm
Temp. max. Celsius:
170
Überdruck:
0,160 bar
Temp. min. Celsius:
-40
Länge_m:
6 m
Ø-Außen:
172 mm
Medium:
Gas | Staub
Biegeradius:
40 mm
Unterdruck:
0,045 bar
Gewicht:
1,110 kg/m
Ø-Innen:
160 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
76
3
pro Meter
€ 7,95*
ab € 54,48*
€ 67,18*
1 Tag
5
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 64,44*
€ 78,44*
1 Tag
4
3
pro Meter
€ 5,59*
ab € 65,98*
€ 80,54*
4 Tage
5
3
pro Stück
€ 6,90*
ab € 60,98*
€ 82,15*
8 Tage
4
1
pro Meter
€ 7,95*
ab € 48,90*
€ 84,01*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 67,18*
€ 79,9442
pro Meter
ab 5 Meter
€ 61,49*
€ 73,1731
pro Meter
ab 10 Meter
€ 60,15*
€ 71,5785
pro Meter
ab 20 Meter
€ 59,90*
€ 71,281
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 54,48*
€ 64,8312
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 201,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.