Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgasschlauch, vibrationsfest, äußeres Schutzprofil; Ø 200mm; L:6m; CP HYP 450 PROTECT


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Abgasschlauch, vibrationsfest, äußeres Schutzprofil; Ø 200mm; L:6m; CP HYP 450 PROTECT
Abgasschlauch, vibrationsfest, äußeres Schutzprofil; Ø 200mm; L:6m; CP HYP 450 PROTECT
Abgasschlauch, vibrationsfest, äußeres Schutzprofil; Ø 200mm; L:6m; CP HYP 450 PROTECT
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645244109
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     450-0200-7500-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645244109
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abgasschlauch
Klemmprofilschlauch
abgasschlauch norres
abgasschlauch
Abgasschlauch, vibrationsfest, äußeres Schutzprofil Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße Gase
  • Abgasabsaugung, Absaugung von Motorabgasen: Abgasschlauchaufroller, Saugschlitzkanal, Überflurabsauganlage, Unterflurabsauganlage
  • Motorprüfstand, Abgasmessung
Eigenschaften:
  • äußeres Schutzprofil aus elastischem Material
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar
  • vibrationsfest
  • sehr gut hitzebeständig
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • inkl. 1 Schellenabdeckband und 2 Endkappen
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • Abgastemperaturen bis 200°C *
  • * bei korrekter Verwendung von Abgastrichtern und ausreichender Frischluftzufuhr (ca. 50%).
Weitere Informationen:
Überdruck:
0,140 bar
Ø-Außen:
214 mm
Ø-Innen:
200 mm
Durchmesserbereich:
8" / 200-203mm
Marke:
CP
Temp. max. Celsius:
200
Gewicht:
1,560 kg/m
Länge_m:
6 m
Biegeradius:
103 mm
Medium:
Gas
Unterdruck:
0,030 bar
Weitere Suchbegriffe: abgasschlauch 6 m
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,22334*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 125,97*
€ 149,90
pro Meter
ab 2 Meter
€ 124,47*
€ 148,12
pro Meter
ab 5 Meter
€ 118,80*
€ 141,37
pro Meter
ab 6 Meter
€ 97,13334*
€ 115,58867
pro Meter
ab 10 Meter
€ 95,49334*
€ 113,63707
pro Meter
ab 500 Meter
€ 84,22334*
€ 100,22577
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.