Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgasschlauch, vibrationsfest, äußeres Schutzprofil; Ø 200mm; L:10m; CP HYP 450 PROTECT


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Abgasschlauch, vibrationsfest, äußeres Schutzprofil; Ø 200mm; L:10m; CP HYP 450 PROTECT
Abgasschlauch, vibrationsfest, äußeres Schutzprofil; Ø 200mm; L:10m; CP HYP 450 PROTECT
Abgasschlauch, vibrationsfest, äußeres Schutzprofil; Ø 200mm; L:10m; CP HYP 450 PROTECT
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645244123
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     450-0200-7500-0000001000
EAN/GTIN:
     4049645244123
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abgasschlauch
Klemmprofilschlauch
abgasschlauch norres
abgasschlauch
Abgasschlauch, vibrationsfest, äußeres Schutzprofil Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße Gase
  • Abgasabsaugung, Absaugung von Motorabgasen: Abgasschlauchaufroller, Saugschlitzkanal, Überflurabsauganlage, Unterflurabsauganlage
  • Motorprüfstand, Abgasmessung
Eigenschaften:
  • äußeres Schutzprofil aus elastischem Material
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar
  • vibrationsfest
  • sehr gut hitzebeständig
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • inkl. 1 Schellenabdeckband und 2 Endkappen
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • Abgastemperaturen bis 200°C *
  • * bei korrekter Verwendung von Abgastrichtern und ausreichender Frischluftzufuhr (ca. 50%).
Weitere Informationen:
Durchmesserbereich:
8" / 200-203mm
Marke:
CP
Temp. max. Celsius:
200
Überdruck:
0,140 bar
Länge_m:
10 m
Ø-Innen:
200 mm
Gewicht:
1,560 kg/m
Unterdruck:
0,030 bar
Medium:
Gas
Biegeradius:
103 mm
Ø-Außen:
214 mm
Weitere Suchbegriffe: abgasschlauch 10m
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,121*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 127,45*
€ 151,67
pro Meter
ab 2 Meter
€ 125,85*
€ 149,76
pro Meter
ab 5 Meter
€ 118,06*
€ 140,49
pro Meter
ab 10 Meter
€ 91,793*
€ 109,23367
pro Meter
ab 500 Meter
€ 83,121*
€ 98,91399
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.