Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugschlauch (bis +170°C); Ø 228mm; L:3m; CP HYP 450


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Saugschlauch (bis +170°C); Ø 228mm; L:3m; CP HYP 450
Saugschlauch (bis +170°C); Ø 228mm; L:3m; CP HYP 450
Saugschlauch (bis +170°C); Ø 228mm; L:3m; CP HYP 450
Artikel-Nr.:
     3551-45002280000-3
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     450-0228-0000-0000000300
EAN/GTIN:
     4049645244765
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Klemmprofilschlauch, (bis +170°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • Industriewaschmaschine: Lufttrocknungsschlauch
  • Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
  • Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 4:1
  • vibrationsfest
  • sehr gut hitzebeständig
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 170°C
Weitere Informationen:
Durchmesserbereich:
9" / 228-229mm
Ø-Innen:
228 mm
Temp. max. Celsius:
170
Unterdruck:
0,025 bar
Biegeradius:
57 mm
Gewicht:
1,560 kg/m
Medium:
Staub | Gas
Länge_m:
3 m
Überdruck:
0,130 bar
Marke:
CP
Temp. min. Celsius:
-40
Ø-Außen:
240 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
76
3
pro Meter
€ 7,95*
ab € 79,58667*
€ 92,20667*
6 Tage
nicht lagernd
30
pro Stück
€ 6,90*
ab € 92,17*
€ 100,29*
3 Tage
5
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 99,38*
€ 113,49*
1 Tag
4
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 99,58*
€ 113,51*
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 92,20667*
€ 109,72594
pro Meter
ab 6 Meter
€ 90,91667*
€ 108,19084
pro Meter
ab 15 Meter
€ 88,50667*
€ 105,32294
pro Meter
ab 30 Meter
€ 85,86667*
€ 102,18134
pro Meter
ab 1500 Meter
€ 79,58667*
€ 94,70814
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 276,62001* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.