Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgasschlauch, vibrationsfest, äußeres Schutzprofil; Ø 228mm; L:2,5m; CP HYP 450 PROTECT


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Abgasschlauch, vibrationsfest, äußeres Schutzprofil; Ø 228mm; L:2,5m; CP HYP 450 PROTECT
Abgasschlauch, vibrationsfest, äußeres Schutzprofil; Ø 228mm; L:2,5m; CP HYP 450 PROTECT
Abgasschlauch, vibrationsfest, äußeres Schutzprofil; Ø 228mm; L:2,5m; CP HYP 450 PROTECT
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645244789
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     450-0228-7500-0000000250
EAN/GTIN:
     4049645244789
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abgasschlauch
Klemmprofilschlauch
abgasschlauch
Abgasschlauch, vibrationsfest, äußeres Schutzprofil Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße Gase
  • Abgasabsaugung, Absaugung von Motorabgasen: Abgasschlauchaufroller, Saugschlitzkanal, Überflurabsauganlage, Unterflurabsauganlage
  • Motorprüfstand, Abgasmessung
Eigenschaften:
  • äußeres Schutzprofil aus elastischem Material
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar
  • vibrationsfest
  • sehr gut hitzebeständig
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • inkl. 1 Schellenabdeckband und 2 Endkappen
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • Abgastemperaturen bis 200°C *
  • * bei korrekter Verwendung von Abgastrichtern und ausreichender Frischluftzufuhr (ca. 50%).
Weitere Informationen:
Ø-Außen:
243 mm
Ø-Innen:
228 mm
Länge_m:
2,5 m
Überdruck:
0,130 bar
Medium:
Gas
Gewicht:
1,844 kg/m
Unterdruck:
0,020 bar
Biegeradius:
117 mm
Marke:
CP
Durchmesserbereich:
9" / 228-229mm
Temp. max. Celsius:
200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 290,64*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 2,5 Meter (ab € 116,256* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 351,36*
€ 418,12
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 350,05*
€ 416,56
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 342,86*
€ 408,00
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 326,54*
€ 388,58
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 290,64*
€ 345,86
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.