Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugschlauch (bis +170°C); Ø 250mm; L:3m; CP HYP 450


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Saugschlauch (bis +170°C); Ø 250mm; L:3m; CP HYP 450
Saugschlauch (bis +170°C); Ø 250mm; L:3m; CP HYP 450
Saugschlauch (bis +170°C); Ø 250mm; L:3m; CP HYP 450
Artikel-Nr.:
     3551-45002500000-3
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     450-0250-0000-0000000300
EAN/GTIN:
     4049645244987
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
Klemmprofilschlauch, (bis +170°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • Industriewaschmaschine: Lufttrocknungsschlauch
  • Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
  • Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 4:1
  • vibrationsfest
  • sehr gut hitzebeständig
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 170°C
Weitere Informationen:
Ø-Außen:
262 mm
Marke:
CP
Medium:
Gas | Staub
Gewicht:
1,710 kg/m
Biegeradius:
58 mm
Länge_m:
3 m
Temp. min. Celsius:
-40
Durchmesserbereich:
- / 250mm
Temp. max. Celsius:
170
Überdruck:
0,100 bar
Unterdruck:
0,025 bar
Ø-Innen:
250 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
76
3
pro Meter
€ 7,95*
ab € 81,44334*
€ 98,12334*
18 Tage
nicht lagernd
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 87,13334*
€ 103,50334*
15 Tage
nicht lagernd
3
pro Meter
€ 9,80*
ab € 89,05*
€ 105,78*
2 Tage
5
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 98,69*
€ 116,89*
2 Tage
4
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 101,21*
€ 120,62*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 98,12334*
€ 116,76677
pro Meter
ab 5 Meter
€ 92,42334*
€ 109,98377
pro Meter
ab 10 Meter
€ 89,62334*
€ 106,65177
pro Meter
ab 500 Meter
€ 81,44334*
€ 96,91757
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 294,37002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.