Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgasschlauch, vibrationsfest, äußeres Schutzprofil; Ø 250mm; L:6m; CP HYP 450 PROTECT


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Abgasschlauch, vibrationsfest, äußeres Schutzprofil; Ø 250mm; L:6m; CP HYP 450 PROTECT
Abgasschlauch, vibrationsfest, äußeres Schutzprofil; Ø 250mm; L:6m; CP HYP 450 PROTECT
Abgasschlauch, vibrationsfest, äußeres Schutzprofil; Ø 250mm; L:6m; CP HYP 450 PROTECT
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645245144
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     450-0250-7500-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645245144
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abgasschlauch
Klemmprofilschlauch
abgasschlauch norres
abgasschlauch
Abgasschlauch, vibrationsfest, äußeres Schutzprofil Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße Gase
  • Abgasabsaugung, Absaugung von Motorabgasen: Abgasschlauchaufroller, Saugschlitzkanal, Überflurabsauganlage, Unterflurabsauganlage
  • Motorprüfstand, Abgasmessung
Eigenschaften:
  • äußeres Schutzprofil aus elastischem Material
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar
  • vibrationsfest
  • sehr gut hitzebeständig
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • inkl. 1 Schellenabdeckband und 2 Endkappen
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • Abgastemperaturen bis 200°C *
  • * bei korrekter Verwendung von Abgastrichtern und ausreichender Frischluftzufuhr (ca. 50%).
Weitere Informationen:
Medium:
Gas
Gewicht:
1,940 kg/m
Ø-Außen:
264 mm
Durchmesserbereich:
- / 250mm
Marke:
CP
Temp. max. Celsius:
200
Überdruck:
0,100 bar
Unterdruck:
0,020 bar
Biegeradius:
125 mm
Ø-Innen:
250 mm
Länge_m:
6 m
Weitere Suchbegriffe: abgasschlauch 6 m
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 116,65334*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 173,04*
€ 205,92
pro Meter
ab 2 Meter
€ 170,48*
€ 202,87
pro Meter
ab 5 Meter
€ 164,84*
€ 196,16
pro Meter
ab 6 Meter
€ 132,94334*
€ 158,20257
pro Meter
ab 10 Meter
€ 131,30334*
€ 156,25097
pro Meter
ab 500 Meter
€ 116,65334*
€ 138,81747
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.