Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lebensmittelschlauch/ Pharmaschlauch, superleicht; Ø 610mm; L:3m; CP PUR 455 FOOD


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Lebensmittelschlauch/ Pharmaschlauch, superleicht; Ø 610mm; L:3m; CP PUR 455 FOOD
Lebensmittelschlauch/ Pharmaschlauch, superleicht; Ø 610mm; L:3m; CP PUR 455 FOOD
Lebensmittelschlauch/ Pharmaschlauch, superleicht; Ø 610mm; L:3m; CP PUR 455 FOOD
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645255839
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     455-0610-0000-0000000300
EAN/GTIN:
     4049645255839
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FDA Schlauch
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Lebensmittelschlauch und Pharmaschlauch, superleicht Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für abrasive Stäube, Pulver, Fasern
  • Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika
  • Förderung von z.B. Reis, trockene Lebensmittel, Getreideprodukte, Zucker, Milchpulver, Pulver, Kaffee, Tee, Getreide, Mehl, gefrorene Lebensmittel
  • Mischer, Trockner, Verpackungsmaschine, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Mühle
  • Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 5:1
  • abriebfest
  • Wandung lebensmittelecht nach: EU-Verordnung 10/2011 sowie EG 1935/2004 und der neuesten EU-Verordnung 2015/174, FDA 21 CFR 177.2600
  • geruchs- und geschmacksfrei
  • mikroben- und hydrolysefest
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • sehr gute Kälteflexibilität
  • Herstellungsprozess gemäß GMP EC 2023/2006
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 90°C
  • kurzzeitig bis 125°C
Weitere Informationen:
Biegeradius:
195 mm
Marke:
CP
Durchmesserbereich:
24" / 610mm
Ø-Innen:
610 mm
Temp. max. Celsius:
125
Temp. min. Celsius:
-40
Überdruck:
0,025 bar
Unterdruck:
0,005 bar
Länge_m:
3 m
Medium:
Staub | Gas
Gewicht:
6,500 kg/m
Ø-Außen:
622 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.078,63*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 3 Meter (ab € 359,54334* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 1.273,91*
€ 1.515,95
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 1.250,65*
€ 1.488,27
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 1.173,17*
€ 1.396,07
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 1.129,40*
€ 1.343,99
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 1.078,63*
€ 1.283,57
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.