Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3551-45700550000-6 Herst.-Nr.: 457-0055-0000-0000000600 EAN/GTIN: 4049645257246 |
| | |
|
| | |
| Polyethylen Klemmprofilschlauch Anwendungen: - flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
- Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
- Asbestentsorgung
- Bautentrocknung, Bautrocknung
Eigenschaften: - Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
- zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
- hochflexibel + stauchbar 4:1
- geruchs- und geschmacksfrei
- gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
- extrem gute Chemikalienbeständigkeit
- RoHS konform
Temperaturbereich: Weitere Informationen: | | Überdruck: | 0,460 bar | Durchmesserbereich: | - / 55mm | Marke: | CP | Temp. max. Celsius: | 80 | Unterdruck: | 0,250 bar | Gewicht: | 0,47 kg/m | Ø-Innen: | 55 mm | Temp. min. Celsius: | -35 | Länge_m: | 6 m | Ø-Außen: | 67 mm | Biegeradius: | 20 mm | Medium: | Gas | Staub |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3551 | | | | 6 | | pro Meter | € 7,95* | ab € 8,90834* | € 11,40834* | | | | | | | 6 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 9,65* | € 12,11* | | | | | 21 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 9,87* | € 12,68* | | | | | 3 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 5,45* | ab € 10,37* | € 12,96* | | | | | 3 Tage | | | 6 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 10,37* | € 13,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Meter | Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 68,45004* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3551 | | Versand: Lager 3551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 110,00* | € 7,95* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 110,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|