Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Klemmprofilschlauch; Ø 70mm; L:6m; CP PE 457


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PE-Klemmprofilschlauch; Ø 70mm; L:6m; CP PE 457
PE-Klemmprofilschlauch; Ø 70mm; L:6m; CP PE 457
PE-Klemmprofilschlauch; Ø 70mm; L:6m; CP PE 457
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645257451
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     457-0070-0000-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645257451
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Polyethylen Klemmprofilschlauch Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • Asbestentsorgung
  • Bautentrocknung, Bautrocknung
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 4:1
  • geruchs- und geschmacksfrei
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • extrem gute Chemikalienbeständigkeit
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -35°C bis 80°C
Weitere Informationen:
Länge_m:
6 m
Medium:
Gas | Staub
Biegeradius:
22 mm
Temp. min. Celsius:
-35
Ø-Außen:
82 mm
Ø-Innen:
70 mm
Gewicht:
0,59 kg/m
Unterdruck:
0,180 bar
Durchmesserbereich:
- / 70mm
Marke:
CP
Temp. max. Celsius:
80
Überdruck:
0,400 bar
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,66834*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 21,42*
€ 25,49
pro Meter
ab 2 Meter
€ 21,32*
€ 25,37
pro Meter
ab 5 Meter
€ 21,01*
€ 25,00
pro Meter
ab 6 Meter
€ 14,98834*
€ 17,83612
pro Meter
ab 10 Meter
€ 14,54834*
€ 17,31252
pro Meter
ab 20 Meter
€ 13,83834*
€ 16,46762
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 11,66834*
€ 13,88532
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.