Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3551-45700701003-6 Herst.-Nr.: 457-0070-1003-0000000600 EAN/GTIN: 4049645257482 |
| | |
|
| | |
| Elektrisch leitfähiger Polyethylen Klemmprofilschlauch Anwendungen: - flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
- Absaugarm
- Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
- explosionsgefährdeter Bereich
Eigenschaften: - Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
- zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
- hochflexibel + stauchbar 4:1
- gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
- extrem gute Chemikalienbeständigkeit
- Wandung elektrisch leitfähig: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand <10³ Ω
- gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)
- RoHS konform
Temperaturbereich: Weitere Informationen: | | Medium: | Gas | Staub | Gewicht: | 0,810 kg/m | Länge_m: | 6 m | Ø-Außen: | 82 mm | Ø-Innen: | 70 mm | Temp. min. Celsius: | -35 | Biegeradius: | 22 mm | Durchmesserbereich: | - / 70mm | Marke: | CP | Temp. max. Celsius: | 80 | Überdruck: | 0,400 bar | Unterdruck: | 0,180 bar |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3551 | | | | 6 | | pro Meter | € 7,95* | ab € 24,375* | € 28,655* | | | | | | | 6 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 28,93* | € 34,27* | | | | | 3 Tage | | | 6 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 30,68* | € 34,87* | | | | | 3 Tage | | | 6 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 30,77* | € 35,02* | | | | | 21 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 30,43* | € 35,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Meter | Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 171,93* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3551 | | Versand: Lager 3551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 110,00* | € 7,95* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 110,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|