Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Klemmprofilschlauch; Ø 80mm; L:6m; CP PE 457


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
PE-Klemmprofilschlauch; Ø 80mm; L:6m; CP PE 457
PE-Klemmprofilschlauch; Ø 80mm; L:6m; CP PE 457
PE-Klemmprofilschlauch; Ø 80mm; L:6m; CP PE 457
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645257611
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     457-0080-0000-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645257611
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Polyethylen Klemmprofilschlauch Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • Asbestentsorgung
  • Bautentrocknung, Bautrocknung
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 4:1
  • geruchs- und geschmacksfrei
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • extrem gute Chemikalienbeständigkeit
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -35°C bis 80°C
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,67 kg/m
Biegeradius:
24 mm
Ø-Innen:
80 mm
Temp. min. Celsius:
-35
Unterdruck:
0,140 bar
Durchmesserbereich:
- / 80mm
Länge_m:
6 m
Marke:
CP
Temp. max. Celsius:
80
Medium:
Gas | Staub
Überdruck:
0,365 bar
Ø-Außen:
92 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,92*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 6 Meter (ab € 12,32* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 91,50*
€ 108,89
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 89,61*
€ 106,64
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 85,44*
€ 101,67
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 83,02*
€ 98,79
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 73,92*
€ 87,96
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.