Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Klemmprofilschlauch; Ø 120mm; L:6m; CP PE 457


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PE-Klemmprofilschlauch; Ø 120mm; L:6m; CP PE 457
PE-Klemmprofilschlauch; Ø 120mm; L:6m; CP PE 457
PE-Klemmprofilschlauch; Ø 120mm; L:6m; CP PE 457
Artikel-Nr.:
     2462-4049645258342
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     457-0120-0000-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645258342
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Polyethylen Klemmprofilschlauch Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • Asbestentsorgung
  • Bautentrocknung, Bautrocknung
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 4:1
  • geruchs- und geschmacksfrei
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • extrem gute Chemikalienbeständigkeit
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -35°C bis 80°C
Weitere Informationen:
Medium:
Staub | Gas
Gewicht:
0,64 kg/m
Länge_m:
6 m
Ø-Innen:
120 mm
Biegeradius:
32 mm
Ø-Außen:
132 mm
Temp. min. Celsius:
-35
Marke:
CP
Durchmesserbereich:
4.72" / 120mm
Temp. max. Celsius:
80
Überdruck:
0,200 bar
Unterdruck:
0,065 bar
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2462
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 9,80*
ab € 18,64*
€ 22,19*
15 Tage
76
6
pro Meter
€ 7,95*
ab € 18,85167*
€ 22,53167*
6 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 6,90*
ab € 22,05*
€ 26,77*
13 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 22,665*
€ 26,82167*
21 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,99*
ab € 22,60*
€ 27,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 22,19*
€ 26,4061
pro Stück
ab 12 Stück
€ 21,97*
€ 26,1443
pro Stück
ab 30 Stück
€ 20,61*
€ 24,5259
pro Stück
ab 60 Stück
€ 20,34*
€ 24,2046
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,64*
€ 22,1816
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 18,64* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 133,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2462
Versand: Lager 2462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.