Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Klemmprofilschlauch; Ø 160mm; L:6m; CP PE 457


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PE-Klemmprofilschlauch; Ø 160mm; L:6m; CP PE 457
PE-Klemmprofilschlauch; Ø 160mm; L:6m; CP PE 457
PE-Klemmprofilschlauch; Ø 160mm; L:6m; CP PE 457
Artikel-Nr.:
     3551-45701600000-6
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     457-0160-0000-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645259141
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Polyethylen Klemmprofilschlauch Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • Asbestentsorgung
  • Bautentrocknung, Bautrocknung
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 4:1
  • geruchs- und geschmacksfrei
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • extrem gute Chemikalienbeständigkeit
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -35°C bis 80°C
Weitere Informationen:
Medium:
Gas | Staub
Temp. min. Celsius:
-35
Länge_m:
6 m
Überdruck:
0,115 bar
Unterdruck:
0,030 bar
Gewicht:
0,84 kg/m
Biegeradius:
40 mm
Durchmesserbereich:
6.3" / 160mm
Marke:
CP
Temp. max. Celsius:
80
Ø-Innen:
160 mm
Ø-Außen:
172 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
76
6
pro Meter
€ 7,95*
ab € 23,10*
€ 28,41*
13 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
€ 9,80*
ab € 23,17834*
€ 28,55834*
6 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 6,90*
ab € 27,42*
€ 33,29*
13 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 28,16334*
€ 34,27334*
3 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 29,06*
€ 35,11*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 28,41*
€ 33,8079
pro Meter
ab 10 Meter
€ 26,81*
€ 31,9039
pro Meter
ab 20 Meter
€ 25,62*
€ 30,4878
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 23,10*
€ 27,489
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Meter
Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 170,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.