Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Klemmprofilschlauch; Ø 215mm; L:3m; CP PE 457


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
PE-Klemmprofilschlauch; Ø 215mm; L:3m; CP PE 457
PE-Klemmprofilschlauch; Ø 215mm; L:3m; CP PE 457
PE-Klemmprofilschlauch; Ø 215mm; L:3m; CP PE 457
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645259837
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     457-0215-0000-0000000300
EAN/GTIN:
     4049645259837
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmprofilschlauch
Profilschlauch
Profilschutzschlauch
Polyethylen Klemmprofilschlauch Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • Asbestentsorgung
  • Bautentrocknung, Bautrocknung
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 4:1
  • geruchs- und geschmacksfrei
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • extrem gute Chemikalienbeständigkeit
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -35°C bis 80°C
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,86 kg/m
Marke:
CP
Medium:
Gas | Staub
Ø-Außen:
227 mm
Durchmesserbereich:
- / 215mm
Temp. max. Celsius:
80
Überdruck:
0,095 bar
Biegeradius:
52 mm
Länge_m:
3 m
Temp. min. Celsius:
-35
Unterdruck:
0,020 bar
Ø-Innen:
215 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,67002*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 3 Meter (ab € 37,79334* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 138,98*
€ 165,39
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 136,26*
€ 162,1494
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 131,18001*
€ 156,10421
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 130,85001*
€ 155,71151
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 111,67002*
€ 132,88732
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.