Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3551-45704500000-3 Herst.-Nr.: 457-0450-0000-0000000300 EAN/GTIN: 4049645261472 |
| | |
|
| | |
| Polyethylen Klemmprofilschlauch Anwendungen: - flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
- Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
- Asbestentsorgung
- Bautentrocknung, Bautrocknung
Eigenschaften: - Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
- zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
- hochflexibel + stauchbar 4:1
- geruchs- und geschmacksfrei
- gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
- extrem gute Chemikalienbeständigkeit
- RoHS konform
Temperaturbereich: Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,76 kg/m | Ø-Außen: | 462 mm | Ø-Innen: | 450 mm | Medium: | Staub | Gas | Biegeradius: | 98 mm | Temp. min. Celsius: | -35 | Durchmesserbereich: | - / 450mm | Marke: | CP | Temp. max. Celsius: | 80 | Überdruck: | 0,035 bar | Länge_m: | 3 m | Unterdruck: | 0,005 bar |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3551 | | | | 3 | | pro Meter | € 7,95* | ab € 73,92* | € 82,22* | | | | | | | 14 Tage | | | 3 | | pro Stück | € 9,80* | ab € 76,95* | € 85,55* | | | | | 6 Tage | | | 30 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 91,07* | € 99,81* | | | | | 7 Tage | | | 3 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 93,65334* | € 104,03667* | | | | | 3 Tage | | | 3 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 95,55* | € 105,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter | Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 246,66* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3551 | | Versand: Lager 3551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 110,00* | € 7,95* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 110,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|