Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Klemmprofilschlauch; Ø 450mm; L:6m; CP PE 457


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PE-Klemmprofilschlauch; Ø 450mm; L:6m; CP PE 457
PE-Klemmprofilschlauch; Ø 450mm; L:6m; CP PE 457
PE-Klemmprofilschlauch; Ø 450mm; L:6m; CP PE 457
Artikel-Nr.:
     78SRR-4049645261502
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     457-0450-0000-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645261502
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Polyethylen Klemmprofilschlauch Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • Asbestentsorgung
  • Bautentrocknung, Bautrocknung
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 4:1
  • geruchs- und geschmacksfrei
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • extrem gute Chemikalienbeständigkeit
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -35°C bis 80°C
Weitere Informationen:
Marke:
CP
Medium:
Staub | Gas
Überdruck:
0,035 bar
Gewicht:
1,76 kg/m
Länge_m:
6 m
Ø-Innen:
450 mm
Temp. max. Celsius:
80
Unterdruck:
0,005 bar
Ø-Außen:
462 mm
Temp. min. Celsius:
-35
Biegeradius:
98 mm
Durchmesserbereich:
- / 450mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 78SRR
nicht lagernd
6
pro Meter
€ 70,00*
ab € 76,97*
€ 85,12*
15 Tage
76
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 88,93*
€ 98,51*
13 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 93,38667*
€ 103,18667*
3 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 95,18*
€ 104,97*
3 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 95,69*
€ 105,45*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 78SRR
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 85,12*
€ 101,2928
pro Meter
ab 10 Meter
€ 83,62*
€ 99,5078
pro Meter
ab 500 Meter
€ 76,97*
€ 91,5943
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Meter
Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 510,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 78SRR
Versand: Lager 78SRR
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 70,00*
ab € 860,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 78SRR
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.