Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Klemmprofilschlauch; Ø 500mm; L:6m; CP PE 457


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PE-Klemmprofilschlauch; Ø 500mm; L:6m; CP PE 457
PE-Klemmprofilschlauch; Ø 500mm; L:6m; CP PE 457
PE-Klemmprofilschlauch; Ø 500mm; L:6m; CP PE 457
Artikel-Nr.:
     78SRR-4049645261656
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     457-0500-0000-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645261656
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Polyethylen Klemmprofilschlauch Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • Asbestentsorgung
  • Bautentrocknung, Bautrocknung
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 4:1
  • geruchs- und geschmacksfrei
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • extrem gute Chemikalienbeständigkeit
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -35°C bis 80°C
Weitere Informationen:
Ø-Außen:
512 mm
Ø-Innen:
500 mm
Medium:
Gas | Staub
Durchmesserbereich:
- / 500mm
Länge_m:
6 m
Temp. max. Celsius:
80
Überdruck:
0,025 bar
Unterdruck:
0,005 bar
Gewicht:
1,96 kg/m
Biegeradius:
108 mm
Marke:
CP
Temp. min. Celsius:
-35
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 78SRR
nicht lagernd
6
pro Meter
€ 70,00*
ab € 85,68*
€ 95,09*
15 Tage
76
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 98,485*
€ 108,365*
13 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 104,155*
€ 115,06334*
3 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 106,26*
€ 117,04*
3 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 107,54*
€ 117,56*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 78SRR
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 95,09*
€ 113,1571
pro Meter
ab 10 Meter
€ 93,51*
€ 111,2769
pro Meter
ab 500 Meter
€ 85,68*
€ 101,9592
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Meter
Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 570,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 78SRR
Versand: Lager 78SRR
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 70,00*
ab € 860,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 78SRR
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.