Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Klemmprofilschlauch, elektrisch leitfähig; Ø 600mm; L:3m; CP PE 457 EC


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
PE-Klemmprofilschlauch, elektrisch leitfähig; Ø 600mm; L:3m; CP PE 457 EC
PE-Klemmprofilschlauch, elektrisch leitfähig; Ø 600mm; L:3m; CP PE 457 EC
PE-Klemmprofilschlauch, elektrisch leitfähig; Ø 600mm; L:3m; CP PE 457 EC
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645262059
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     457-0600-1003-0000000300
EAN/GTIN:
     4049645262059
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmprofilschlauch
Lüftungsschlauch
Profilschlauch
Profilschutzschlauch
Elektrisch leitfähiger Polyethylen Klemmprofilschlauch Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Absaugarm
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • explosionsgefährdeter Bereich
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 4:1
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • extrem gute Chemikalienbeständigkeit
  • Wandung elektrisch leitfähig: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand <10³ Ω
  • gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -35°C bis 80°C
Weitere Informationen:
Länge_m:
3 m
Biegeradius:
128 mm
Temp. min. Celsius:
-35
Überdruck:
0,025 bar
Marke:
CP
Medium:
Staub | Gas
Gewicht:
2,360 kg/m
Unterdruck:
0,005 bar
Ø-Außen:
612 mm
Durchmesserbereich:
- / 600mm
Ø-Innen:
600 mm
Temp. max. Celsius:
80
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 253,62667*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 632,42*
€ 752,58
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 632,23*
€ 752,35
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 288,91667*
€ 343,81084
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 286,27667*
€ 340,66924
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 276,46667*
€ 328,99534
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 253,62667*
€ 301,81574
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.