Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Klemmprofilschlauch; Ø 700mm; L:3m; CP PE 457


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PE-Klemmprofilschlauch; Ø 700mm; L:3m; CP PE 457
PE-Klemmprofilschlauch; Ø 700mm; L:3m; CP PE 457
PE-Klemmprofilschlauch; Ø 700mm; L:3m; CP PE 457
Artikel-Nr.:
     78SRR-4049645262202
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     457-0700-0000-0000000300
EAN/GTIN:
     4049645262202
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmprofilschlauch
Lüftungsschlauch
Profilschlauch
Profilschutzschlauch
Polyethylen Klemmprofilschlauch Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • Asbestentsorgung
  • Bautentrocknung, Bautrocknung
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 4:1
  • geruchs- und geschmacksfrei
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • extrem gute Chemikalienbeständigkeit
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -35°C bis 80°C
Weitere Informationen:
Durchmesserbereich:
- / 700mm
Marke:
CP
Temp. max. Celsius:
80
Medium:
Gas | Staub
Überdruck:
0,020 bar
Unterdruck:
0,002 bar
Biegeradius:
148 mm
Ø-Außen:
712 mm
Gewicht:
2,73 kg/m
Ø-Innen:
700 mm
Temp. min. Celsius:
-35
Länge_m:
3 m
Weitere Suchbegriffe: lüftungsschlauch
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 78SRR
nicht lagernd
3
pro Stück
€ 70,00*
ab € 140,60*
€ 147,93334*
17 Tage
nicht lagernd
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 167,45334*
€ 173,86334*
14 Tage
76
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 156,38334*
€ 179,24334*
3 Tage
5
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 166,19*
€ 191,16*
3 Tage
5
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 166,55*
€ 192,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 78SRR
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 147,93334*
€ 176,04067
pro Stück
ab 15 Stück
€ 140,60*
€ 167,314
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 140,60* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 443,80002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 78SRR
Versand: Lager 78SRR
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 70,00*
ab € 860,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 78SRR
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.