Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Klemmprofilschlauch; Ø 800mm; L:6m; CP PE 457


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PE-Klemmprofilschlauch; Ø 800mm; L:6m; CP PE 457
PE-Klemmprofilschlauch; Ø 800mm; L:6m; CP PE 457
PE-Klemmprofilschlauch; Ø 800mm; L:6m; CP PE 457
Artikel-Nr.:
     78SRR-4049645262387
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     457-0800-0000-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645262387
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Polyethylen Klemmprofilschlauch Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • Asbestentsorgung
  • Bautentrocknung, Bautrocknung
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 4:1
  • geruchs- und geschmacksfrei
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • extrem gute Chemikalienbeständigkeit
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -35°C bis 80°C
Weitere Informationen:
Biegeradius:
168 mm
Ø-Außen:
812 mm
Temp. min. Celsius:
-35
Ø-Innen:
800 mm
Überdruck:
0,015 bar
Länge_m:
6 m
Marke:
CP
Durchmesserbereich:
- / 800mm
Medium:
Gas | Staub
Temp. max. Celsius:
80
Unterdruck:
0,001 bar
Gewicht:
3,12 kg/m
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 78SRR
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 155,76*
€ 169,76*
15 Tage
76
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 159,65667*
€ 172,82667*
13 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 190,00334*
€ 205,34334*
6 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 6,90*
ab € 186,49*
€ 206,71*
3 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 194,86*
€ 208,86*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 78SRR
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 169,76*
€ 202,0144
pro Meter
ab 10 Meter
€ 163,85*
€ 194,9815
pro Meter
ab 500 Meter
€ 155,76*
€ 185,3544
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Meter
Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 1.018,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 78SRR
Versand: Lager 78SRR
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 70,00*
ab € 860,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 78SRR
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.