Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaugschlauch (bis +210°C), elektrisch leitfähig; Ø 80mm; L:6m; CP VITON® 459 EC


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Absaugschlauch (bis +210°C), elektrisch leitfähig; Ø 80mm; L:6m; CP VITON® 459 EC
Absaugschlauch (bis +210°C), elektrisch leitfähig; Ø 80mm; L:6m; CP VITON® 459 EC
Absaugschlauch (bis +210°C), elektrisch leitfähig; Ø 80mm; L:6m; CP VITON® 459 EC
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645264695
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     459-0080-0000-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645264695
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
Elektrisch leitfähiger Klemmprofilschlauch, (bis +210°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • explosionsgefährdeter Bereich
  • Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 4:1
  • sehr gut hitzebeständig
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • Wandung elektrisch leitfähig: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand <10⁴ Ω
  • gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -20°C bis 210°C
Weitere Informationen:
Länge_m:
6 m
Medium:
Gas | Staub
Biegeradius:
34 mm
Durchmesserbereich:
- / 80mm
Marke:
CP
Ø-Innen:
80 mm
Temp. max. Celsius:
210
Temp. min. Celsius:
-20
Überdruck:
0,485 bar
Unterdruck:
0,200 bar
Ø-Außen:
92 mm
Gewicht:
0,980 kg/m
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 86,85*
€ 103,35
pro Meter
ab 2 Meter
€ 85,56*
€ 101,82
pro Meter
ab 5 Meter
€ 81,50*
€ 96,99
pro Meter
ab 6 Meter
€ 58,86*
€ 70,04
pro Meter
ab 10 Meter
€ 56,89*
€ 67,70
pro Meter
ab 20 Meter
€ 54,49*
€ 64,84
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 49,99*
€ 59,49
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.