Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmprofilschlauch (bis +280°C), schwerentflammbar, sehr gut hitzebeständig; Ø 125mm; L:3m; CP SIL 460


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Klemmprofilschlauch (bis +280°C), schwerentflammbar, sehr gut hitzebeständig; Ø 125mm; L:3m; CP SIL 460
Klemmprofilschlauch (bis +280°C), schwerentflammbar, sehr gut hitzebeständig; Ø 125mm; L:3m; CP SIL 460
Klemmprofilschlauch (bis +280°C), schwerentflammbar, sehr gut hitzebeständig; Ø 125mm; L:3m; CP SIL 460
Artikel-Nr.:
     3551-46001250000-3
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     460-0125-0000-0000000300
EAN/GTIN:
     4049645269713
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Klemmprofilschlauch, (bis +280°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 4:1
  • sehr gut hitzebeständig
  • schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -70°C bis 260°C
  • kurzzeitig bis 280°C
Weitere Informationen:
Durchmesserbereich:
5" / 125-127mm
Medium:
Gas | Staub
Temp. max. Celsius:
280
Unterdruck:
0,070 bar
Gewicht:
1,180 kg/m
Länge_m:
3 m
Marke:
CP
Ø-Innen:
125 mm
Überdruck:
0,220 bar
Biegeradius:
34 mm
Ø-Außen:
137 mm
Temp. min. Celsius:
-70
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
10 Tage
76
3
pro Meter
€ 7,95*
ab € 63,99334*
€ 78,12334*
16 Tage
nicht lagernd
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 67,22*
€ 81,49*
14 Tage
nicht lagernd
3
pro Meter
€ 9,80*
ab € 68,81*
€ 83,40*
1 Tag
5
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 75,92*
€ 91,51*
4 Tage
15
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 78,51*
€ 94,08*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 78,12334*
€ 92,96677
pro Meter
ab 5 Meter
€ 74,34334*
€ 88,46857
pro Meter
ab 10 Meter
€ 70,00334*
€ 83,30397
pro Meter
ab 500 Meter
€ 63,99334*
€ 76,15207
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 234,37002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.