Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmprofilschlauch (bis +280°C), schwerentflammbar, sehr gut hitzebeständig; Ø 250mm; L:6m; CP SIL 460


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Klemmprofilschlauch (bis +280°C), schwerentflammbar, sehr gut hitzebeständig; Ø 250mm; L:6m; CP SIL 460
Klemmprofilschlauch (bis +280°C), schwerentflammbar, sehr gut hitzebeständig; Ø 250mm; L:6m; CP SIL 460
Klemmprofilschlauch (bis +280°C), schwerentflammbar, sehr gut hitzebeständig; Ø 250mm; L:6m; CP SIL 460
Artikel-Nr.:
     8685-1201102694
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     460-0250-0000-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645271198
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Klemmprofilschlauch, (bis +280°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 4:1
  • sehr gut hitzebeständig
  • schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -70°C bis 260°C
  • kurzzeitig bis 280°C
Weitere Informationen:
Länge_m:
6 m
Medium:
Staub | Gas
Durchmesserbereich:
- / 250mm
Ø-Innen:
250 mm
Temp. max. Celsius:
280
Überdruck:
0,080 bar
Unterdruck:
0,020 bar
Biegeradius:
58 mm
Marke:
CP
Temp. min. Celsius:
-70
Gewicht:
1,560 kg/m
Ø-Außen:
262 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8685
nicht lagernd
6
pro Box
Frei Haus
ab € 134,97*
€ 148,91*
11 Tage
76
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 135,69*
€ 149,43*
14 Tage
nicht lagernd
6
pro Box
Frei Haus
ab € 138,41*
€ 152,38*
18 Tage
nicht lagernd
6
pro Box
Frei Haus
ab € 154,25*
€ 168,14*
5 Tage
30
6
pro Box
Frei Haus
ab € 158,45834*
€ 173,45834*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Boxen
€ 148,91*
€ 177,2029
pro Box
ab 12 Boxen
€ 147,91*
€ 176,0129
pro Box
ab 30 Boxen
€ 142,60*
€ 169,694
pro Box
ab 60 Boxen
€ 139,15*
€ 165,5885
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 134,97*
€ 160,6143
pro Box
1 Box enthält 1 Meter (ab € 134,97* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Boxen
Mindestbestellmenge: 6 Boxen ( entspricht € 893,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.