Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgasschlauch (bis +300°C), vibrationsfest; Ø 80mm; L:2,5m; CP ARAMID 461 PROTECT


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Abgasschlauch (bis +300°C), vibrationsfest; Ø 80mm; L:2,5m; CP ARAMID 461 PROTECT
Abgasschlauch (bis +300°C), vibrationsfest; Ø 80mm; L:2,5m; CP ARAMID 461 PROTECT
Abgasschlauch (bis +300°C), vibrationsfest; Ø 80mm; L:2,5m; CP ARAMID 461 PROTECT
Artikel-Nr.:
     1498-4501403122
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     461-0080-7500-0000000250
EAN/GTIN:
     4049645273871
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abgasschlauch
Klemmprofilschlauch
abgasschlauch norres
abgasschlauch
Abgasschlauch, vibrationsfest, äußeres Schutzprofil Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße Gase
  • Abgasabsaugung, Absaugung von Motorabgasen: Abgasschlauchaufroller, Saugschlitzkanal, Überflurabsauganlage, Unterflurabsauganlage
  • Motorprüfstand, Abgasmessung
Eigenschaften:
  • äußeres Schutzprofil aus elastischem Material
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar
  • vibrationsfest
  • sehr gut hitzebeständig
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • schwerentflammbar
  • Wandung Aramid: Brandschutzklasse "M1" nach UNE 23.727-90
  • inkl. 1 Schellenabdeckband und 2 Endkappen
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • Abgastemperaturen bis 300°C *
  • * bei korrekter Verwendung von Abgastrichtern und ausreichender Frischluftzufuhr (ca. 50%).
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,920 kg/m
Unterdruck:
0,200 bar
Länge_m:
2,5 m
Ø-Außen:
94 mm
Ø-Innen:
80 mm
Biegeradius:
49 mm
Medium:
Gas
Durchmesserbereich:
- / 80mm
Marke:
CP
Temp. max. Celsius:
300
Überdruck:
0,405 bar
Weitere Suchbegriffe: abgasschlauch 6 m
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 79,70*
€ 90,58*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 76,95*
€ 95,62*
7 Tage
unbekannt
6
pro Meter
€ 52,95*
ab € 83,95*
€ 97,794*
4 Tage
30
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 91,68167*
€ 103,12167*
1 Tag
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 128,44*
€ 143,02*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 90,58*
€ 107,79
pro Meter
ab 10 Meter
€ 88,75*
€ 105,61
pro Meter
ab 500 Meter
€ 79,70*
€ 94,84
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Meter
Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 543,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.