Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgasschlauch (bis +300°C), vibrationsfest; Ø 100mm; L:2,5m; CP ARAMID 461 PROTECT


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Abgasschlauch (bis +300°C), vibrationsfest; Ø 100mm; L:2,5m; CP ARAMID 461 PROTECT
Abgasschlauch (bis +300°C), vibrationsfest; Ø 100mm; L:2,5m; CP ARAMID 461 PROTECT
Abgasschlauch (bis +300°C), vibrationsfest; Ø 100mm; L:2,5m; CP ARAMID 461 PROTECT
Artikel-Nr.:
     8685-1201103397
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     461-0100-7500-0000000250
EAN/GTIN:
     4049645274342
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abgasschlauch
Klemmprofilschlauch
abgasschlauch norres
abgasschlauch
Abgasschlauch, vibrationsfest, äußeres Schutzprofil Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße Gase
  • Abgasabsaugung, Absaugung von Motorabgasen: Abgasschlauchaufroller, Saugschlitzkanal, Überflurabsauganlage, Unterflurabsauganlage
  • Motorprüfstand, Abgasmessung
Eigenschaften:
  • äußeres Schutzprofil aus elastischem Material
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar
  • vibrationsfest
  • sehr gut hitzebeständig
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • schwerentflammbar
  • Wandung Aramid: Brandschutzklasse "M1" nach UNE 23.727-90
  • inkl. 1 Schellenabdeckband und 2 Endkappen
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • Abgastemperaturen bis 300°C *
  • * bei korrekter Verwendung von Abgastrichtern und ausreichender Frischluftzufuhr (ca. 50%).
Weitere Informationen:
Länge_m:
2,5 m
Unterdruck:
0,120 bar
Medium:
Gas
Überdruck:
0,250 bar
Biegeradius:
58 mm
Durchmesserbereich:
4" / 100-102mm
Marke:
CP
Temp. max. Celsius:
300
Gewicht:
0,880 kg/m
Ø-Innen:
100 mm
Ø-Außen:
114 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8685
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 174,84*
€ 204,80*
13 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
€ 9,80*
ab € 205,17*
€ 238,60*
8 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 230,56*
€ 266,45*
10 Tage
76
pro Stück
€ 7,95*
ab € 243,28*
€ 281,00*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 204,80*
€ 243,71
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 203,36*
€ 242,00
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 196,91*
€ 234,32
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 190,79*
€ 227,04
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 174,84*
€ 208,06
pro Rolle
1 Rolle enthält 2 Meter (ab € 87,42* pro Meter)
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.