Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgasschlauch (bis +300°C), vibrationsfest; Ø 125mm; L:7,5m; CP ARAMID 461 PROTECT


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Abgasschlauch (bis +300°C), vibrationsfest; Ø 125mm; L:7,5m; CP ARAMID 461 PROTECT
Abgasschlauch (bis +300°C), vibrationsfest; Ø 125mm; L:7,5m; CP ARAMID 461 PROTECT
Abgasschlauch (bis +300°C), vibrationsfest; Ø 125mm; L:7,5m; CP ARAMID 461 PROTECT
Artikel-Nr.:
     8685-1201103405
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     461-0125-7500-0000000750
EAN/GTIN:
     4049645275530
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abgasschlauch
Klemmprofilschlauch
abgasschlauch norres
abgasschlauch
Abgasschlauch, vibrationsfest, äußeres Schutzprofil Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße Gase
  • Abgasabsaugung, Absaugung von Motorabgasen: Abgasschlauchaufroller, Saugschlitzkanal, Überflurabsauganlage, Unterflurabsauganlage
  • Motorprüfstand, Abgasmessung
Eigenschaften:
  • äußeres Schutzprofil aus elastischem Material
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar
  • vibrationsfest
  • sehr gut hitzebeständig
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • schwerentflammbar
  • Wandung Aramid: Brandschutzklasse "M1" nach UNE 23.727-90
  • inkl. 1 Schellenabdeckband und 2 Endkappen
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • Abgastemperaturen bis 300°C *
  • * bei korrekter Verwendung von Abgastrichtern und ausreichender Frischluftzufuhr (ca. 50%).
Weitere Informationen:
Biegeradius:
70 mm
Medium:
Gas
Gewicht:
1,090 kg/m
Ø-Innen:
125 mm
Unterdruck:
0,085 bar
Länge_m:
7,5 m
Ø-Außen:
139 mm
Überdruck:
0,220 bar
Durchmesserbereich:
5" / 125-127mm
Marke:
CP
Temp. max. Celsius:
300
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8685
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 669,86*
€ 761,23*
13 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 782,48*
€ 884,09*
16 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 880,55*
€ 985,24*
10 Tage
76
pro Stück
Frei Haus
ab € 928,83*
€ 1.030,97*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 761,23*
€ 905,86
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 752,08*
€ 894,98
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 718,01*
€ 854,43
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 697,77*
€ 830,35
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 669,86*
€ 797,13
pro Rolle
1 Rolle enthält 7 Meter (ab € 95,69429* pro Meter)
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.