Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgasschlauch (bis +300°C), vibrationsfest; Ø 125mm; L:10m; CP ARAMID 461 PROTECT


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Abgasschlauch (bis +300°C), vibrationsfest; Ø 125mm; L:10m; CP ARAMID 461 PROTECT
Abgasschlauch (bis +300°C), vibrationsfest; Ø 125mm; L:10m; CP ARAMID 461 PROTECT
Abgasschlauch (bis +300°C), vibrationsfest; Ø 125mm; L:10m; CP ARAMID 461 PROTECT
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645275554
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     461-0125-7500-0000001000
EAN/GTIN:
     4049645275554
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abgasschlauch
Klemmprofilschlauch
abgasschlauch norres
abgasschlauch
Abgasschlauch, vibrationsfest, äußeres Schutzprofil Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße Gase
  • Abgasabsaugung, Absaugung von Motorabgasen: Abgasschlauchaufroller, Saugschlitzkanal, Überflurabsauganlage, Unterflurabsauganlage
  • Motorprüfstand, Abgasmessung
Eigenschaften:
  • äußeres Schutzprofil aus elastischem Material
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar
  • vibrationsfest
  • sehr gut hitzebeständig
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • schwerentflammbar
  • Wandung Aramid: Brandschutzklasse "M1" nach UNE 23.727-90
  • inkl. 1 Schellenabdeckband und 2 Endkappen
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • Abgastemperaturen bis 300°C *
  • * bei korrekter Verwendung von Abgastrichtern und ausreichender Frischluftzufuhr (ca. 50%).
Weitere Informationen:
Biegeradius:
70 mm
Gewicht:
1,090 kg/m
Medium:
Gas
Ø-Außen:
139 mm
Unterdruck:
0,085 bar
Durchmesserbereich:
5" / 125-127mm
Marke:
CP
Temp. max. Celsius:
300
Länge_m:
10 m
Überdruck:
0,220 bar
Ø-Innen:
125 mm
Weitere Suchbegriffe: abgasschlauch 10m
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,806*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 131,58*
€ 156,58
pro Meter
ab 2 Meter
€ 130,27*
€ 155,02
pro Meter
ab 5 Meter
€ 122,27*
€ 145,50
pro Meter
ab 10 Meter
€ 98,936*
€ 117,73384
pro Meter
ab 500 Meter
€ 89,806*
€ 106,86914
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.