Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgasschlauch (bis +300°C), vibrationsfest; Ø 125mm; L:15m; CP ARAMID 461 PROTECT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abgasschlauch (bis +300°C), vibrationsfest; Ø 125mm; L:15m; CP ARAMID 461 PROTECT
Abgasschlauch (bis +300°C), vibrationsfest; Ø 125mm; L:15m; CP ARAMID 461 PROTECT
Abgasschlauch (bis +300°C), vibrationsfest; Ø 125mm; L:15m; CP ARAMID 461 PROTECT
Artikel-Nr.:
     8685-1201103408
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     461-0125-7500-0000001500
EAN/GTIN:
     4049645275608
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abgasschlauch
Klemmprofilschlauch
abgasschlauch
Abgasschlauch, vibrationsfest, äußeres Schutzprofil Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße Gase
  • Abgasabsaugung, Absaugung von Motorabgasen: Abgasschlauchaufroller, Saugschlitzkanal, Überflurabsauganlage, Unterflurabsauganlage
  • Motorprüfstand, Abgasmessung
Eigenschaften:
  • äußeres Schutzprofil aus elastischem Material
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar
  • vibrationsfest
  • sehr gut hitzebeständig
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • schwerentflammbar
  • Wandung Aramid: Brandschutzklasse "M1" nach UNE 23.727-90
  • inkl. 1 Schellenabdeckband und 2 Endkappen
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • Abgastemperaturen bis 300°C *
  • * bei korrekter Verwendung von Abgastrichtern und ausreichender Frischluftzufuhr (ca. 50%).
Weitere Informationen:
Biegeradius:
70 mm
Medium:
Gas
Gewicht:
1,090 kg/m
Unterdruck:
0,085 bar
Ø-Innen:
125 mm
Ø-Außen:
139 mm
Durchmesserbereich:
5" / 125-127mm
Marke:
CP
Temp. max. Celsius:
300
Länge_m:
15 m
Überdruck:
0,220 bar
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8685
nicht lagernd
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 89,23467*
€ 94,086*
16 Tage
76
15
pro Meter
Frei Haus
ab € 102,34534*
€ 106,67534*
14 Tage
nicht lagernd
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 104,77534*
€ 109,41534*
7 Tage
nicht lagernd
15
pro Stück
€ 6,90*
ab € 110,87*
€ 118,71*
22 Tage
nicht lagernd
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 115,73*
€ 120,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 94,086*
€ 111,96234
pro Stück
ab 30 Stück
€ 92,66467*
€ 110,27096
pro Stück
ab 75 Stück
€ 91,14467*
€ 108,46216
pro Stück
ab 150 Stück
€ 89,91467*
€ 106,99846
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 89,23467*
€ 106,18926
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 89,23467* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 1.411,29* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.