Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgasschlauch (bis +300°C), vibrationsfest; Ø 150mm; L:5m; CP ARAMID 461 PROTECT


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Abgasschlauch (bis +300°C), vibrationsfest; Ø 150mm; L:5m; CP ARAMID 461 PROTECT
Abgasschlauch (bis +300°C), vibrationsfest; Ø 150mm; L:5m; CP ARAMID 461 PROTECT
Abgasschlauch (bis +300°C), vibrationsfest; Ø 150mm; L:5m; CP ARAMID 461 PROTECT
Artikel-Nr.:
     8685-1201103410
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     461-0150-7500-0000000500
EAN/GTIN:
     4049645276483
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abgasschlauch
Klemmprofilschlauch
abgasschlauch 5m
abgasschlauch
Abgasschlauch, vibrationsfest, äußeres Schutzprofil Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße Gase
  • Abgasabsaugung, Absaugung von Motorabgasen: Abgasschlauchaufroller, Saugschlitzkanal, Überflurabsauganlage, Unterflurabsauganlage
  • Motorprüfstand, Abgasmessung
Eigenschaften:
  • äußeres Schutzprofil aus elastischem Material
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar
  • vibrationsfest
  • sehr gut hitzebeständig
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • schwerentflammbar
  • Wandung Aramid: Brandschutzklasse "M1" nach UNE 23.727-90
  • inkl. 1 Schellenabdeckband und 2 Endkappen
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • Abgastemperaturen bis 300°C *
  • * bei korrekter Verwendung von Abgastrichtern und ausreichender Frischluftzufuhr (ca. 50%).
Weitere Informationen:
Marke:
CP
Gewicht:
1,050 kg/m
Durchmesserbereich:
6" / 150-152mm
Medium:
Gas
Temp. max. Celsius:
300
Unterdruck:
0,050 bar
Biegeradius:
81 mm
Ø-Außen:
164 mm
Länge_m:
5 m
Ø-Innen:
150 mm
Überdruck:
0,140 bar
Weitere Suchbegriffe: abgasschlauch norres
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8685
nicht lagernd
5
pro Box
Frei Haus
ab € 104,864*
€ 117,024*
10 Tage
76
5
pro Meter
Frei Haus
ab € 120,266*
€ 134,046*
13 Tage
nicht lagernd
5
pro Box
€ 9,80*
ab € 122,156*
€ 136,136*
1 Tag
5
5
pro Box
Frei Haus
ab € 135,98*
€ 150,33*
2 Tage
nicht lagernd
5
pro Box
Frei Haus
ab € 140,05*
€ 155,10*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Boxen
€ 117,024*
€ 139,25856
pro Box
ab 10 Boxen
€ 116,464*
€ 138,59216
pro Box
ab 25 Boxen
€ 111,874*
€ 133,13006
pro Box
ab 50 Boxen
€ 109,044*
€ 129,76236
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 104,864*
€ 124,78816
pro Box
1 Box enthält 1 Meter (ab € 104,864* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Boxen
Mindestbestellmenge: 5 Boxen ( entspricht € 585,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.