Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeschlauch (bis +300°C), vibrationsfest; Ø 170mm; L:6m; CP ARAMID 461


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Gewebeschlauch (bis +300°C), vibrationsfest; Ø 170mm; L:6m; CP ARAMID 461
Gewebeschlauch (bis +300°C), vibrationsfest; Ø 170mm; L:6m; CP ARAMID 461
Gewebeschlauch (bis +300°C), vibrationsfest; Ø 170mm; L:6m; CP ARAMID 461
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645277268
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     461-0170-0000-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645277268
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Klemmprofilschlauch, vibrationsfest (bis +300°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Abgasabsaugung, Absaugung von Motorabgasen: Abgasschlauchaufroller, Saugschlitzkanal, Überflurabsauganlage, Unterflurabsauganlage
  • Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
  • Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 4:1
  • vibrationsfest
  • sehr gut hitzebeständig
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1
  • Wandung Aramid: Brandschutzklasse "M1" nach UNE 23.727-90
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -60°C bis 260°C
  • kurzzeitig bis 300°C
Weitere Informationen:
Ø-Innen:
170 mm
Medium:
Staub
Unterdruck:
0,040 bar
Biegeradius:
61 mm
Gewicht:
0,940 kg/m
Temp. min. Celsius:
-60
Länge_m:
6 m
Marke:
CP
Durchmesserbereich:
- / 170mm
Temp. max. Celsius:
300
Überdruck:
0,130 bar
Ø-Außen:
182 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 110,12667*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 154,60*
€ 183,97
pro Meter
ab 2 Meter
€ 153,26*
€ 182,38
pro Meter
ab 3 Meter
€ 130,67667*
€ 155,50524
pro Meter
ab 5 Meter
€ 122,39667*
€ 145,65204
pro Meter
ab 10 Meter
€ 118,67667*
€ 141,22524
pro Meter
ab 500 Meter
€ 110,12667*
€ 131,05074
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.