Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgasschlauch (bis +300°C), vibrationsfest; Ø 200mm; L:5m; CP ARAMID 461 PROTECT


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Abgasschlauch (bis +300°C), vibrationsfest; Ø 200mm; L:5m; CP ARAMID 461 PROTECT
Abgasschlauch (bis +300°C), vibrationsfest; Ø 200mm; L:5m; CP ARAMID 461 PROTECT
Abgasschlauch (bis +300°C), vibrationsfest; Ø 200mm; L:5m; CP ARAMID 461 PROTECT
Artikel-Nr.:
     8685-1201103416
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     461-0200-7500-0000000500
EAN/GTIN:
     4049645277756
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abgasschlauch
Klemmprofilschlauch
abgasschlauch 5m
abgasschlauch
Abgasschlauch, vibrationsfest, äußeres Schutzprofil Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße Gase
  • Abgasabsaugung, Absaugung von Motorabgasen: Abgasschlauchaufroller, Saugschlitzkanal, Überflurabsauganlage, Unterflurabsauganlage
  • Motorprüfstand, Abgasmessung
Eigenschaften:
  • äußeres Schutzprofil aus elastischem Material
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar
  • vibrationsfest
  • sehr gut hitzebeständig
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • schwerentflammbar
  • Wandung Aramid: Brandschutzklasse "M1" nach UNE 23.727-90
  • inkl. 1 Schellenabdeckband und 2 Endkappen
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • Abgastemperaturen bis 300°C *
  • * bei korrekter Verwendung von Abgastrichtern und ausreichender Frischluftzufuhr (ca. 50%).
Weitere Informationen:
Medium:
Gas
Durchmesserbereich:
8" / 200-203mm
Länge_m:
5 m
Temp. max. Celsius:
300
Überdruck:
0,115 bar
Unterdruck:
0,030 bar
Biegeradius:
103 mm
Marke:
CP
Gewicht:
1,290 kg/m
Ø-Außen:
214 mm
Ø-Innen:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: abgasschlauch norres
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8685
nicht lagernd
5
pro Box
Frei Haus
ab € 143,53*
€ 158,11*
10 Tage
76
5
pro Meter
Frei Haus
ab € 164,142*
€ 179,872*
13 Tage
nicht lagernd
5
pro Box
Frei Haus
ab € 166,838*
€ 183,388*
8 Tage
5
5
pro Box
Frei Haus
ab € 185,82*
€ 202,02*
1 Tag
nicht lagernd
5
pro Box
Frei Haus
ab € 190,49*
€ 208,29*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Boxen
€ 158,11*
€ 188,1509
pro Box
ab 10 Boxen
€ 156,76*
€ 186,5444
pro Box
ab 25 Boxen
€ 150,69*
€ 179,3211
pro Box
ab 50 Boxen
€ 147,13*
€ 175,0847
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 143,53*
€ 170,8007
pro Box
1 Box enthält 1 Meter (ab € 143,53* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Boxen
Mindestbestellmenge: 5 Boxen ( entspricht € 790,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.