Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgasschlauch (bis +300°C), vibrationsfest; Ø 200mm; L:6m; CP ARAMID 461 PROTECT


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Abgasschlauch (bis +300°C), vibrationsfest; Ø 200mm; L:6m; CP ARAMID 461 PROTECT
Abgasschlauch (bis +300°C), vibrationsfest; Ø 200mm; L:6m; CP ARAMID 461 PROTECT
Abgasschlauch (bis +300°C), vibrationsfest; Ø 200mm; L:6m; CP ARAMID 461 PROTECT
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645277763
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     461-0200-7500-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645277763
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abgasschlauch
Klemmprofilschlauch
abgasschlauch norres
abgasschlauch
Abgasschlauch, vibrationsfest, äußeres Schutzprofil Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße Gase
  • Abgasabsaugung, Absaugung von Motorabgasen: Abgasschlauchaufroller, Saugschlitzkanal, Überflurabsauganlage, Unterflurabsauganlage
  • Motorprüfstand, Abgasmessung
Eigenschaften:
  • äußeres Schutzprofil aus elastischem Material
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar
  • vibrationsfest
  • sehr gut hitzebeständig
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • schwerentflammbar
  • Wandung Aramid: Brandschutzklasse "M1" nach UNE 23.727-90
  • inkl. 1 Schellenabdeckband und 2 Endkappen
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • Abgastemperaturen bis 300°C *
  • * bei korrekter Verwendung von Abgastrichtern und ausreichender Frischluftzufuhr (ca. 50%).
Weitere Informationen:
Ø-Innen:
200 mm
Biegeradius:
103 mm
Überdruck:
0,115 bar
Gewicht:
1,290 kg/m
Ø-Außen:
214 mm
Länge_m:
6 m
Unterdruck:
0,030 bar
Durchmesserbereich:
8" / 200-203mm
Marke:
CP
Medium:
Gas
Temp. max. Celsius:
300
Weitere Suchbegriffe: abgasschlauch 10m
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 160,61*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 200,90*
€ 239,07
pro Meter
ab 2 Meter
€ 200,09*
€ 238,11
pro Meter
ab 5 Meter
€ 192,24*
€ 228,77
pro Meter
ab 10 Meter
€ 173,38*
€ 206,32
pro Meter
ab 500 Meter
€ 160,61*
€ 191,13
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.