Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgasschlauch (bis +300°C), vibrationsfest; Ø 254mm; L:6m; CP ARAMID 461 PROTECT


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Abgasschlauch (bis +300°C), vibrationsfest; Ø 254mm; L:6m; CP ARAMID 461 PROTECT
Abgasschlauch (bis +300°C), vibrationsfest; Ø 254mm; L:6m; CP ARAMID 461 PROTECT
Abgasschlauch (bis +300°C), vibrationsfest; Ø 254mm; L:6m; CP ARAMID 461 PROTECT
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645278708
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     461-0254-7500-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645278708
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abgasschlauch
Klemmprofilschlauch
abgasschlauch
Abgasschlauch, vibrationsfest, äußeres Schutzprofil Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße Gase
  • Abgasabsaugung, Absaugung von Motorabgasen: Abgasschlauchaufroller, Saugschlitzkanal, Überflurabsauganlage, Unterflurabsauganlage
  • Motorprüfstand, Abgasmessung
Eigenschaften:
  • äußeres Schutzprofil aus elastischem Material
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar
  • vibrationsfest
  • sehr gut hitzebeständig
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • schwerentflammbar
  • Wandung Aramid: Brandschutzklasse "M1" nach UNE 23.727-90
  • inkl. 1 Schellenabdeckband und 2 Endkappen
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • Abgastemperaturen bis 300°C *
  • * bei korrekter Verwendung von Abgastrichtern und ausreichender Frischluftzufuhr (ca. 50%).
Weitere Informationen:
Biegeradius:
130 mm
Marke:
CP
Überdruck:
0,080 bar
Länge_m:
6 m
Ø-Außen:
268 mm
Durchmesserbereich:
10" / 254mm
Ø-Innen:
254 mm
Temp. max. Celsius:
300
Gewicht:
1,700 kg/m
Unterdruck:
0,020 bar
Medium:
Gas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.406,28*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 6 Meter (ab € 234,38* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 1.607,90*
€ 1.913,40
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 1.588,74*
€ 1.890,60
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 1.500,86*
€ 1.786,02
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 1.453,65*
€ 1.729,84
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 1.406,28*
€ 1.673,47
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.