Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeschlauch (bis +300°C), vibrationsfest; Ø 700mm; L:3m; CP ARAMID 461


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Gewebeschlauch (bis +300°C), vibrationsfest; Ø 700mm; L:3m; CP ARAMID 461
Gewebeschlauch (bis +300°C), vibrationsfest; Ø 700mm; L:3m; CP ARAMID 461
Gewebeschlauch (bis +300°C), vibrationsfest; Ø 700mm; L:3m; CP ARAMID 461
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645279675
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     461-0700-0000-0000000300
EAN/GTIN:
     4049645279675
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Klemmprofilschlauch, vibrationsfest (bis +300°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Abgasabsaugung, Absaugung von Motorabgasen: Abgasschlauchaufroller, Saugschlitzkanal, Überflurabsauganlage, Unterflurabsauganlage
  • Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
  • Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 4:1
  • vibrationsfest
  • sehr gut hitzebeständig
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1
  • Wandung Aramid: Brandschutzklasse "M1" nach UNE 23.727-90
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -60°C bis 260°C
  • kurzzeitig bis 300°C
Weitere Informationen:
Unterdruck:
0,002 bar
Durchmesserbereich:
- / 700mm
Medium:
Staub
Temp. max. Celsius:
300
Länge_m:
3 m
Überdruck:
0,020 bar
Biegeradius:
220 mm
Ø-Außen:
712 mm
Ø-Innen:
700 mm
Temp. min. Celsius:
-60
Marke:
CP
Gewicht:
3,780 kg/m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.738,53*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 3 Meter (ab € 707,43334* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 2.314,19*
€ 2.753,89
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 1.875,44001*
€ 2.231,77361
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 1.811,19*
€ 2.155,3161
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 1.769,23002*
€ 2.105,38372
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 1.738,53*
€ 2.068,8507
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.