Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Saugschlauch (bis +110°C), gewebeverstärkt; Ø 115mm; L:3m; CP PVC 465


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
PVC-Saugschlauch (bis +110°C), gewebeverstärkt; Ø 115mm; L:3m; CP PVC 465
PVC-Saugschlauch (bis +110°C), gewebeverstärkt; Ø 115mm; L:3m; CP PVC 465
PVC-Saugschlauch (bis +110°C), gewebeverstärkt; Ø 115mm; L:3m; CP PVC 465
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645280145
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     465-0115-0000-0000000300
EAN/GTIN:
     4049645280145
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
PVC Klemmprofilschlauch, (bis +110°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Schweißrauchabsaugung
  • Absaugarm
Eigenschaften:
  • gewebeverstärkt
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • Wandung schwerentflammbar nach: NF P 92-503 M2
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -10°C bis 80°C
  • kurzzeitig bis 110°C
Weitere Informationen:
Biegeradius:
32 mm
Medium:
Staub | Gas
Gewicht:
0,60 kg/m
Unterdruck:
0,080 bar
Durchmesserbereich:
4.5" / 114-115mm
Marke:
CP
Ø-Innen:
115 mm
Temp. max. Celsius:
110
Ø-Außen:
127 mm
Temp. min. Celsius:
-10
Länge_m:
3 m
Überdruck:
0,195 bar
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,24334*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 62,66*
€ 74,57
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 60,52*
€ 72,02
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 27,74334*
€ 33,01457
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 26,10334*
€ 31,06297
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 25,07334*
€ 29,83727
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 24,46334*
€ 29,11137
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 20,24334*
€ 24,08957
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.