Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Saugschlauch (bis +110°C), gewebeverstärkt; Ø 160mm; L:6m; CP PVC 465


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
PVC-Saugschlauch (bis +110°C), gewebeverstärkt; Ø 160mm; L:6m; CP PVC 465
PVC-Saugschlauch (bis +110°C), gewebeverstärkt; Ø 160mm; L:6m; CP PVC 465
PVC-Saugschlauch (bis +110°C), gewebeverstärkt; Ø 160mm; L:6m; CP PVC 465
Artikel-Nr.:
     2462-4049645280374
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     465-0160-0000-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645280374
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
PVC Klemmprofilschlauch, (bis +110°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Schweißrauchabsaugung
  • Absaugarm
Eigenschaften:
  • gewebeverstärkt
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • Wandung schwerentflammbar nach: NF P 92-503 M2
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -10°C bis 80°C
  • kurzzeitig bis 110°C
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,83 kg/m
Unterdruck:
0,035 bar
Marke:
CP
Medium:
Staub | Gas
Biegeradius:
40 mm
Durchmesserbereich:
6.3" / 160mm
Temp. max. Celsius:
110
Temp. min. Celsius:
-10
Überdruck:
0,135 bar
Länge_m:
6 m
Ø-Außen:
172 mm
Ø-Innen:
160 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2462
nicht lagernd
pro Rolle
€ 9,80*
ab € 125,52*
€ 154,77*
17 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 153,70*
€ 188,41*
8 Tage
5
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 160,21*
€ 196,05*
Preise: Lager 2462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 154,77*
€ 184,18
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 154,18*
€ 183,47
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 149,55*
€ 177,96
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 142,43*
€ 169,49
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 125,52*
€ 149,37
pro Rolle
1 Rolle enthält 6 Meter (ab € 20,92* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2462
Versand: Lager 2462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.