Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Saugschlauch (bis +110°C), gewebeverstärkt; Ø 165mm; L:3m; CP PVC 465


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PVC-Saugschlauch (bis +110°C), gewebeverstärkt; Ø 165mm; L:3m; CP PVC 465
PVC-Saugschlauch (bis +110°C), gewebeverstärkt; Ø 165mm; L:3m; CP PVC 465
PVC-Saugschlauch (bis +110°C), gewebeverstärkt; Ø 165mm; L:3m; CP PVC 465
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645280459
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     465-0165-0000-0000000300
EAN/GTIN:
     4049645280459
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmprofilschlauch
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
Sauggarnitur
PVC Klemmprofilschlauch, (bis +110°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Schweißrauchabsaugung
  • Absaugarm
Eigenschaften:
  • gewebeverstärkt
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • Wandung schwerentflammbar nach: NF P 92-503 M2
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -10°C bis 80°C
  • kurzzeitig bis 110°C
Weitere Informationen:
Länge_m:
3 m
Überdruck:
0,135 bar
Marke:
CP
Temp. min. Celsius:
-10
Durchmesserbereich:
6.5" / 165mm
Medium:
Gas | Staub
Temp. max. Celsius:
110
Unterdruck:
0,035 bar
Biegeradius:
41 mm
Gewicht:
0,85 kg/m
Ø-Innen:
165 mm
Ø-Außen:
177 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,34334*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 36,07*
€ 42,92
pro Meter
ab 2 Meter
€ 35,72*
€ 42,51
pro Meter
ab 3 Meter
€ 31,10334*
€ 37,01297
pro Meter
ab 5 Meter
€ 29,77334*
€ 35,43027
pro Meter
ab 10 Meter
€ 28,66334*
€ 34,10937
pro Meter
ab 20 Meter
€ 27,65334*
€ 32,90747
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 23,34334*
€ 27,77857
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.