Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Saugschlauch (bis +110°C), gewebeverstärkt; Ø 170mm; L:3m; CP PVC 465


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PVC-Saugschlauch (bis +110°C), gewebeverstärkt; Ø 170mm; L:3m; CP PVC 465
PVC-Saugschlauch (bis +110°C), gewebeverstärkt; Ø 170mm; L:3m; CP PVC 465
PVC-Saugschlauch (bis +110°C), gewebeverstärkt; Ø 170mm; L:3m; CP PVC 465
Artikel-Nr.:
     2462-4049645280480
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     465-0170-0000-0000000300
EAN/GTIN:
     4049645280480
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
PVC Klemmprofilschlauch, (bis +110°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Schweißrauchabsaugung
  • Absaugarm
Eigenschaften:
  • gewebeverstärkt
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • Wandung schwerentflammbar nach: NF P 92-503 M2
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -10°C bis 80°C
  • kurzzeitig bis 110°C
Weitere Informationen:
Biegeradius:
42 mm
Temp. min. Celsius:
-10
Durchmesserbereich:
- / 170mm
Temp. max. Celsius:
110
Überdruck:
0,130 bar
Marke:
CP
Medium:
Gas | Staub
Gewicht:
0,88 kg/m
Länge_m:
3 m
Ø-Innen:
170 mm
Ø-Außen:
182 mm
Unterdruck:
0,035 bar
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2462
nicht lagernd
3
pro Stück
€ 9,80*
ab € 22,14667*
€ 27,43667*
15 Tage
76
3
pro Meter
€ 7,95*
ab € 23,91*
€ 29,66*
17 Tage
nicht lagernd
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 27,04334*
€ 33,32334*
3 Tage
5
3
pro Stück
€ 5,45*
ab € 27,85*
€ 34,20*
3 Tage
5
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 27,77*
€ 34,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 27,43667*
€ 32,64964
pro Stück
ab 6 Stück
€ 27,30667*
€ 32,49494
pro Stück
ab 15 Stück
€ 26,28667*
€ 31,28114
pro Stück
ab 30 Stück
€ 24,96667*
€ 29,71034
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 22,14667*
€ 26,35454
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 22,14667* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 82,31001* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2462
Versand: Lager 2462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.