Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Saugschlauch (bis +110°C), gewebeverstärkt; Ø 250mm; L:6m; CP PVC 465


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PVC-Saugschlauch (bis +110°C), gewebeverstärkt; Ø 250mm; L:6m; CP PVC 465
PVC-Saugschlauch (bis +110°C), gewebeverstärkt; Ø 250mm; L:6m; CP PVC 465
PVC-Saugschlauch (bis +110°C), gewebeverstärkt; Ø 250mm; L:6m; CP PVC 465
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645280701
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     465-0250-0000-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645280701
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
PVC Klemmprofilschlauch, (bis +110°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Schweißrauchabsaugung
  • Absaugarm
Eigenschaften:
  • gewebeverstärkt
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • Wandung schwerentflammbar nach: NF P 92-503 M2
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -10°C bis 80°C
  • kurzzeitig bis 110°C
Weitere Informationen:
Biegeradius:
58 mm
Durchmesserbereich:
- / 250mm
Medium:
Staub | Gas
Temp. max. Celsius:
110
Länge_m:
6 m
Ø-Außen:
262 mm
Temp. min. Celsius:
-10
Überdruck:
0,075 bar
Marke:
CP
Gewicht:
0,98 kg/m
Ø-Innen:
250 mm
Unterdruck:
0,020 bar
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,04667*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 71,53*
€ 85,12
pro Meter
ab 2 Meter
€ 70,91*
€ 84,38
pro Meter
ab 5 Meter
€ 67,35*
€ 80,15
pro Meter
ab 6 Meter
€ 38,53667*
€ 45,85864
pro Meter
ab 10 Meter
€ 37,31667*
€ 44,40684
pro Meter
ab 20 Meter
€ 35,46667*
€ 42,20534
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 31,04667*
€ 36,94554
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.