Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3551-46503150000-6 Herst.-Nr.: 465-0315-0000-0000000600 EAN/GTIN: 4049645280862 |
| | |
|
| | |
| PVC Klemmprofilschlauch, (bis +110°C) Anwendungen: - flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
- Schweißrauchabsaugung
- Absaugarm
Eigenschaften: - gewebeverstärkt
- Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
- zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
- hochflexibel + stauchbar
- gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
- gute Chemikalienbeständigkeit
- Wandung schwerentflammbar nach: NF P 92-503 M2
- RoHS konform
Temperaturbereich: - -10°C bis 80°C
- kurzzeitig bis 110°C
Weitere Informationen: | | Biegeradius: | 71 mm | Temp. min. Celsius: | -10 | Länge_m: | 6 m | Ø-Außen: | 327 mm | Unterdruck: | 0,010 bar | Gewicht: | 1,23 kg/m | Ø-Innen: | 315 mm | Marke: | CP | Medium: | Gas | Staub | Durchmesserbereich: | - / 315mm | Temp. max. Celsius: | 110 | Überdruck: | 0,065 bar |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3551 | | | | 6 | | pro Meter | € 7,95* | ab € 41,30* | € 49,12* | | | | | | | 4 Tage | | | 6 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 53,85* | € 62,87* | | | | | 4 Tage | | | 6 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 54,09* | € 63,14* | | | | | 7 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 51,73* | € 63,52* | | | | | 22 Tage | | | 6 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 53,82* | € 64,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Meter | Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 294,72* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3551 | | Versand: Lager 3551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 110,00* | € 7,95* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 110,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|