Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 78SRR-4049645280961 Herst.-Nr.: 465-0350-0000-0000000600 EAN/GTIN: 4049645280961 |
| | |
|
| | |
| PVC Klemmprofilschlauch, (bis +110°C) Anwendungen: - flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
- Schweißrauchabsaugung
- Absaugarm
Eigenschaften: - gewebeverstärkt
- Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
- zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
- hochflexibel + stauchbar
- gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
- gute Chemikalienbeständigkeit
- Wandung schwerentflammbar nach: NF P 92-503 M2
- RoHS konform
Temperaturbereich: - -10°C bis 80°C
- kurzzeitig bis 110°C
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,36 kg/m | Marke: | CP | Temp. max. Celsius: | 110 | Unterdruck: | 0,010 bar | Durchmesserbereich: | - / 350mm | Ø-Innen: | 350 mm | Biegeradius: | 78 mm | Ø-Außen: | 362 mm | Temp. min. Celsius: | -10 | Medium: | Gas | Staub | Länge_m: | 6 m | Überdruck: | 0,050 bar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klemmprofilschlauch, Lüftungsschlauch, PVC-Schlauch, Polyvinylchlorid Schlauch, Ansauggarnitur, Ansaugschlauch, Sauggarnitur, Saugschlauch, Schweißrauchabsaugschlauch, Schlauch schwer entflammbar, Schwerentflammbarer Schlauch, lüftungsschlauch |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 78SRR | | | | 6 | | pro Stück | € 70,00* | ab € 50,88* | € 58,25* | | | | | | | 7 Tage | | | 60 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 60,66* | € 63,49* | | | | | 16 Tage | | | 6 | | pro Meter | € 7,95* | ab € 58,34* | € 66,37* | | | | | 4 Tage | | | 6 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 63,14* | € 71,53* | | | | | 4 Tage | | | 6 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 63,80* | € 71,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 78SRR | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Meter (ab € 50,88* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 349,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 78SRR | | Versand: Lager 78SRR | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 70,00* | | ab € 860,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 78SRR | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|