Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Saugschlauch (bis +110°C), gewebeverstärkt; Ø 500mm; L:3m; CP PVC 465


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PVC-Saugschlauch (bis +110°C), gewebeverstärkt; Ø 500mm; L:3m; CP PVC 465
PVC-Saugschlauch (bis +110°C), gewebeverstärkt; Ø 500mm; L:3m; CP PVC 465
PVC-Saugschlauch (bis +110°C), gewebeverstärkt; Ø 500mm; L:3m; CP PVC 465
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645281173
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     465-0500-0000-0000000300
EAN/GTIN:
     4049645281173
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
PVC Klemmprofilschlauch, (bis +110°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Schweißrauchabsaugung
  • Absaugarm
Eigenschaften:
  • gewebeverstärkt
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • Wandung schwerentflammbar nach: NF P 92-503 M2
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -10°C bis 80°C
  • kurzzeitig bis 110°C
Weitere Informationen:
Biegeradius:
108 mm
Medium:
Gas | Staub
Überdruck:
0,040 bar
Unterdruck:
0,005 bar
Durchmesserbereich:
- / 500mm
Marke:
CP
Temp. max. Celsius:
110
Gewicht:
1,94 kg/m
Länge_m:
3 m
Ø-Innen:
500 mm
Temp. min. Celsius:
-10
Ø-Außen:
512 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,97*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 128,10*
€ 152,44
pro Meter
ab 2 Meter
€ 125,02*
€ 148,77
pro Meter
ab 3 Meter
€ 95,19*
€ 113,2761
pro Meter
ab 5 Meter
€ 89,57*
€ 106,5883
pro Meter
ab 6 Meter
€ 86,04*
€ 102,39
pro Meter
ab 10 Meter
€ 83,91*
€ 99,85
pro Meter
ab 500 Meter
€ 74,97*
€ 89,21
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.