Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Saugschlauch (bis +110°C), gewebeverstärkt; Ø 1000mm; L:3m; CP PVC 465


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
PVC-Saugschlauch (bis +110°C), gewebeverstärkt; Ø 1000mm; L:3m; CP PVC 465
PVC-Saugschlauch (bis +110°C), gewebeverstärkt; Ø 1000mm; L:3m; CP PVC 465
PVC-Saugschlauch (bis +110°C), gewebeverstärkt; Ø 1000mm; L:3m; CP PVC 465
Artikel-Nr.:
     78SRR-4049645281470
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     465-1000-0000-0000000300
EAN/GTIN:
     4049645281470
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
PVC Klemmprofilschlauch, (bis +110°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Schweißrauchabsaugung
  • Absaugarm
Eigenschaften:
  • gewebeverstärkt
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • Wandung schwerentflammbar nach: NF P 92-503 M2
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -10°C bis 80°C
  • kurzzeitig bis 110°C
Weitere Informationen:
Biegeradius:
208 mm
Durchmesserbereich:
- / 1000mm
Marke:
CP
Temp. max. Celsius:
110
Länge_m:
3 m
Überdruck:
0,010 bar
Unterdruck:
0,001 bar
Ø-Innen:
1000 mm
Temp. min. Celsius:
-10
Gewicht:
3,85 kg/m
Ø-Außen:
1012 mm
Medium:
Gas | Staub
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 78SRR
unbekannt
3
pro Box
€ 70,00*
ab € 191,15*
€ 215,36*
11 Tage
76
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 215,83*
€ 241,25*
17 Tage
nicht lagernd
3
pro Box
Frei Haus
ab € 232,59334*
€ 258,25334*
9 Tage
15
3
pro Box
Frei Haus
ab € 238,34*
€ 262,44*
10 Tage
15
3
pro Box
Frei Haus
ab € 238,95*
€ 263,55*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 78SRR
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Boxen
€ 215,36*
€ 256,2784
pro Box
ab 6 Boxen
€ 211,95*
€ 252,2205
pro Box
ab 15 Boxen
€ 197,62*
€ 235,1678
pro Box
ab 30 Boxen
€ 194,84*
€ 231,8596
pro Box
ab 1500 Boxen
€ 191,15*
€ 227,4685
pro Box
1 Box enthält 1 Meter (ab € 191,15* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Boxen
Mindestbestellmenge: 3 Boxen ( entspricht € 646,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 78SRR
Versand: Lager 78SRR
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 70,00*
ab € 860,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 78SRR
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.